曜日別特売
DR-B033L 腰痛サポーター(Dr.MED(R) 固定力スーパーハードタイプ) DR.MED 41119094

DR-B033L 腰痛サポーター(Dr.MED(R) 固定力スーパーハードタイプ) DR.MED 41119094
DR-B033L 腰痛サポーター(Dr.MED(R) 固定力スーパーハードタイプ) DR.MED 41119094

腰痛サポーター(Dr.MED(R) 固定力スーパーハードタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)81~89
内容量1個注文コード41119094品番DR-B033L
参考基準価格(税別)¥7,030販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

通気性・吸汗性に優れ、長時間着用してもムレにくいです。4本のS字スチールステーにより、支持性と固定力を高めています。補助ベルトで腹圧と固定力の調整が可能です。

サイズLウエスト(cm)81~89材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン・PE(ポリエチレン)・天然ゴム・スチール寸法(幅W×長さL)(mm)(前部)210×(背部)320×1120適合部位アズワン品番8-5577-03洗濯方法洗濯可(手洗い)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41119076
2021-07-12
用途: 腰椎骨折後の固定に

家人が階段から転落して腰椎を骨折
通常の治療とリハビリ後もにも、腰に負担をかけると違和感があるとのことで、腰のサポート用に購入
これだけの幅と長さと硬さがあるものはなかなか市販されていないのでありがたいです
ガチガチに固めてしまうので重筋作業用のサポートとしては不向きですので、用途にはご注意ください

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする