曜日別特売
HBD41111SCBKR リス パレット HB-D4・1111SC 片面四方差し BK/R 黒 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 41119994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リス パレット HB-D4・1111SC 片面四方差し BK/R 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード41119994品番HBD41111SCBKR
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パレット側面にカラーを施して、暗い倉庫内でもフォーク差し込み口がはっきりと確認できるため、作業効率が良く破損の改善にもなります。資源と環境を考慮したリサイクル材を使用しています。

材質再生ポリプロピレン(PP)種別片面四方差しブラック/レッド動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番458-0982幅(mm)260質量(kg)20.0高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする