曜日別特売
JF-06  SSSL クスコー ロング型 YDM 41120162

クスコー ロング型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長×幅W(mm)(挿入部)100×13
内容量1個注文コード41120162品番JF-06 SSSL
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ロングタイプですので子宮口まで届き、奥まで観察することが可能です。

全長×幅W(mm)
(挿入部)100×13
アズワン品番
8-9285-01
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000650MI02
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする