曜日別特売
59001 クリーンスペックディスポーザブル膣鏡(590シリーズ) ウェルチ・アレン 41120196

59001 クリーンスペックディスポーザブル膣鏡(590シリーズ) ウェルチ・アレン 41120196
59001 クリーンスペックディスポーザブル膣鏡(590シリーズ) ウェルチ・アレン 41120196

クリーンスペックディスポーザブル膣鏡(590シリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(24本×4袋)サイズ中(グリーン)アズワン品番8-8026-02注文コード41120196品番59001
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

光源を通すファイバーが組み込まれています。品番:59000、59001、59004はスモークチューブ(吸引管)付は、焼灼処置などで発生した煙を逃し、視野の確保に有効です。
品番:590XSはコードレスLEDイルミネーションシステムはハンドル部分が握りやすく、患部を安定して照らすことができます。

サイズ中(グリーン)仕様未滅菌材質アクリル樹脂全長×幅W(mm)(挿入部)68×29アズワン品番8-8026-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000025オートクレーブの可否不可・EOG滅菌可医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする