曜日別特売
HBR21111LH リス リスパレット HB-R2・1111LH 両面二方差し 黒 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 41120256

リス リスパレット HB-R2・1111LH 両面二方差し 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード41120256品番HBR21111LH
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

異材質を一体成形することで従来品に比べ軽量かつ高強度を実現しました。

材質再生ポリプロピレン(PP)種別両面二方差しブラック動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000適合フォークリフトトラスコ品番458-1008幅(mm)260質量(kg)20.5高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×80名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする