曜日別特売
81540600BL510 プラスチックパレット D4ー1112ー3 青 サンコー(三甲) 41120475

プラスチックパレット D4ー1112ー3 青

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード41120475品番81540600BL510
参考基準価格(税別)¥16,910販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったタイプです。

材質PP種別片面四方差しライトブルー動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000名入れなし仕様平置き段積み使用限定適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4037幅(mm)260質量(kg)12.2高さ(mm)150間口(mm)1200外寸(mm)1200×1100×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※SK-D4-1112-3-BLは平置き段積み使用限定です。
※SK-D4-1010-2-BLはPPバンドなどの荷崩れ防止対策を施してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする