曜日別特売
81218300BL510 プラスチックパレット R4ー1111ー3 サンコー(三甲) 41120493

プラスチックパレット R4ー1111ー3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
名入れなし
内容量1枚注文コード41120493品番81218300BL510
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。

材質PP種別両面四方差しライトブルー動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000名入れなし仕様平置段積み使用限定適合フォークリフトトラスコ品番459-4126幅(mm)280質量(kg)15.5高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)300差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80外寸法・奥行(mm)1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※SK-R4-1111-3-BLは平置き段積み使用限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする