曜日別特売
EX1210BK NPC 輸出梱包用プラスチックパレットEX1210 片面四方差し 黒 日本プラパレット(NPC) 41120712

EX1210BK NPC 輸出梱包用プラスチックパレットEX1210 片面四方差し 黒 日本プラパレット(NPC) 41120712
EX1210BK NPC 輸出梱包用プラスチックパレットEX1210 片面四方差し 黒 日本プラパレット(NPC) 41120712
EX1210BK NPC 輸出梱包用プラスチックパレットEX1210 片面四方差し 黒 日本プラパレット(NPC) 41120712
EX1210BK NPC 輸出梱包用プラスチックパレットEX1210 片面四方差し 黒 日本プラパレット(NPC) 41120712
EX1210BK NPC 輸出梱包用プラスチックパレットEX1210 片面四方差し 黒 日本プラパレット(NPC) 41120712
EX1210BK NPC 輸出梱包用プラスチックパレットEX1210 片面四方差し 黒 日本プラパレット(NPC) 41120712
EX1210BK NPC 輸出梱包用プラスチックパレットEX1210 片面四方差し 黒 日本プラパレット(NPC) 41120712

NPC 輸出梱包用プラスチックパレットEX1210 片面四方差し 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード41120712品番EX1210BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。
ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。
材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。
輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。

用途出荷、輸出用材質再生ポリプロピレン(PP)種別単面四方差しブラック仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフトトラスコ品番463-4691幅(mm)259質量(kg)7.8高さ(mm)130タイプネスティングタイプ間口(mm)1200中央桁幅(mm)196差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95外寸法・奥行(mm)1000
注意
※再生材を使用しておりますので、色ブレ、銀条痕、重量ブレ等につきましてはご容赦ください。強度上は問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする