1015HP 吊りパレット テイモー 41120782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊りパレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード41120782品番1015HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。

用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。質量(kg)122トラスコ品番462-3673タイプクロムフリータイプ奥行(mm)841間口(mm)1296線径(Φmm)6最大積載量(kg)1500金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理外寸法・高さ(mm)890外寸法・奥行(mm)1000積載段数(段)4外寸法・間口(mm)1500有効内寸法・間口(mm)1400有効内寸法・奥行(mm)950有効内寸法・高さ(mm)690
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
411207821015HP187807671015HPX1015HP 吊りパレット テイモー 18780767吊りパレットテイモー1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする