曜日別特売
SSSL クスコ膣鏡 ナビス(アズワン) 41121063

クスコ膣鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
サイズSSSL
内容量1個注文コード41121063品番SSSL
参考基準価格(税別)¥8,810販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
サイズSSSL材質ステンレス(SUS304)外径×全長(mm)約Φ30×(シカン部)100アズワン品番7-1259-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201506医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする