曜日別特売
T0810G ネットパレットキャスター付(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCO 41121087

 

T0810G ネットパレットキャスター付(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCO 41121087
T0810G ネットパレットキャスター付(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCO 41121087

ネットパレットキャスター付(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850
最大積載量(kg)1500
内容量1台注文コード41121087品番T0810G
参考基準価格(税別)¥48,070販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。

材質
スチール
表面処理:溶融亜鉛メッキ
用途各種工場、作業現場に。呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850トラスコ品番512-5863質量(kg)50仕様(ゲート)半開タイプクロムフリータイプ奥行(mm)580間口(mm)869線径(Φmm)6最大積載量(kg)1500金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100積載段数(段)4有効内寸法・間口(mm)950有効内寸法・奥行(mm)760有効内寸法・高さ(mm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41120931
2015-03-09
用途: 現場
株式会社テクニカルスタッフ

整理整頓に役立てています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする