ナビス(アズワン)
クスコ膣鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
Medium
SSS
SSSL
SS
SSL
Small
Medium
Large
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41121106
品番
Medium
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
サイズ
Medium
材質
ステンレス(SUS304)
外径×全長(mm)
約Φ45×(シカン部)108
アズワン品番
7-1259-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201506
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000