曜日別特売
R200K 深型角槽 R型キャスター付 ダイライト 41121333

深型角槽 R型キャスター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード41121333品番R200K
参考基準価格(税別)¥111,600販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。

容量(L)200外寸(幅×奥行×高さ)(mm)862×657×738有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)792×587×500使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターありトラスコ品番464-9133質量(kg)33.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)862外寸法・高さ(mm)738外寸法・奥行(mm)657有効内寸法・奥行(mm)587有効内寸法・高さ(mm)500有効内寸法・幅(mm)792
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする