ダイライト
R型角型容器台車付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41122234
品番
RL200K
参考基準価格(税別)
¥129,800
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)
200
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1216×756×960
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
850×630×382
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)
トラスコ品番
464-9206
質量(kg)
41.5
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
1216
外寸法・高さ(mm)
960
外寸法・奥行(mm)
756
有効内寸法・奥行(mm)
630
有効内寸法・高さ(mm)
382
有効内寸法・幅(mm)
850
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません