80595300GLTNA プラスチック棚ーL4 灰 サンコー(三甲) 41122733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80595300GLTNA プラスチック棚ーL4 灰 サンコー(三甲) 41122733
80595300GLTNA プラスチック棚ーL4 灰 サンコー(三甲) 41122733

プラスチック棚ーL4 灰

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41122733品番80595300GLTNA
参考基準価格(税別)¥63,850販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

組み立ても工具を使わずに簡単です。

高さ(mm)1796奥行(mm)450耐荷重(kg)280均等積載量(kg/段)70棚段数4グレートラスコ品番459-3651種別組立式材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)1200組立時間2人30分アズワン品番3-4012-04
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする