TRUSCO
軽量棚用スチール両開扉
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
高さ(mm)
1800
1200
1800
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41122785
品番
VD60
参考基準価格(税別)
¥61,240
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
材質
スチール
表面処理:メラミン焼き付け塗装
用途
軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。
仕様
シリンダ錠(合鍵付)
適合
間口890mm×高さ1800mm用
トラスコ品番
504-2798
質量(kg)
20
色
ネオグレー
高さ(mm)
1800
間口(mm)
875
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません