※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
奥行(mm)
315
315
465
タイプ
引き出し(大)21
引き出し(大)21
引き出し(小)30・(大)6
引き出し(小)42
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41122934
品番
43V808B7
参考基準価格(税別)
¥117,580
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×315×1204
均等耐荷重(kg/段)
100
均等耐荷重(kg/台)
1000
仕様
組立式
トラスコ品番
510-3339
質量(kg)
65.9
色
ネオグレー
高さ(mm)
1204
タイプ
引き出し(大)21
奥行(mm)
315
間口(mm)
890
最大積載量(kg)
1000
棚段数
8
組立時間
2人50分
棚段数(段)
8
外寸法・幅(mm)
890
外寸法・高さ(mm)
1204
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
801
外寸法・奥行(mm)
315
外寸法・間口(mm)
890
棚板内寸・間口(mm)
801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません