外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1804均等耐荷重(kg/段)100均等耐荷重(kg/台)1000仕様組立式トラスコ品番510-3444質量(kg)129.3色ネオグレー高さ(mm)1804タイプ引き出し(小)66奥行(mm)465間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数12組立時間2人60分棚段数(段)12外寸法・幅(mm)890外寸法・高さ(mm)1804均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・奥行(mm)465外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)801