曜日別特売
50-820-00 異物輪匙 3×4×148 ファースト 41124012

異物輪匙 3×4×148

商品レビューを投稿する
地域運賃
内容量1個注文コード41124012品番50-820-00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)148先端寸法(mm)幅3×長4有効長(mm)65アズワン品番8-9287-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137008000医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする