※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スチール製軽量ボルト式棚 前あたり・縦仕切付 100kgタイプ 高さ1800mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1セット
奥行(mm)
315
タイプ
3列・5段
注文コード
41124027
品番
63V56
参考基準価格(税別)
¥51,430
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・棚段数・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
均等耐荷重(kg/段)
100
均等耐荷重(kg/台)
1000
仕様
組立式
トラスコ品番
503-3853
質量(kg)
47.7
色
ネオグレー
高さ(mm)
1804
タイプ
3列・5段
奥行(mm)
315
間口(mm)
890
最大積載量(kg)
1000
組立時間
2人50分
外寸法・幅(mm)
890
外寸法・高さ(mm)
1804
均等積載量(kg/段)
100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×315×1804
有効間口(mm)
801
外寸法・奥行(mm)
315
外寸法・間口(mm)
890
棚板内寸・間口(mm)
801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません