曜日別特売
43X35 軽量棚縦仕切付 TRUSCO 41124343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43X35 軽量棚縦仕切付 TRUSCO 41124343
43X35 軽量棚縦仕切付 TRUSCO 41124343
43X35 軽量棚縦仕切付 TRUSCO 41124343
43X35 軽量棚縦仕切付 TRUSCO 41124343
43X35 軽量棚縦仕切付 TRUSCO 41124343

軽量棚縦仕切付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)465
タイプ3列・4段
内容量1セット注文コード41124343品番43X35
参考基準価格(税別)¥44,050販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1204均等耐荷重(kg/段)100均等耐荷重(kg/台)1000仕様組立式トラスコ品番503-8162質量(kg)42ネオグレー高さ(mm)1204タイプ3列・4段奥行(mm)465間口(mm)890最大積載量(kg)1000組立時間2人50分外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・奥行(mm)465外寸法・間口(mm)890
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする