曜日別特売
73X38 スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO 41124431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

73X38 スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO 41124431
73X38 スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO 41124431
73X38 スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO 41124431
73X38 スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO 41124431

スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ2100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット奥行(mm)465棚段数8タイプ3列・7段注文コード41124431品番73X38
参考基準価格(税別)¥72,480販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

均等耐荷重(kg/段)100均等耐荷重(kg/台)1000仕様組立式トラスコ品番502-2797質量(kg)71ネオグレー高さ(mm)2104タイプ3列・7段奥行(mm)465間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数8組立時間2人50分外寸法・幅(mm)890外寸法・高さ(mm)2104均等積載量(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×2104有効間口(mm)801外寸法・奥行(mm)465外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする