TRUSCO
軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1800mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
間口(mm)
1815
奥行(mm)
315
段数
5
注文コード
41124982
品番
66V25
参考基準価格(税別)
¥59,240
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・段数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。
仕様
組立式
トラスコ品番
502-3114
質量(kg)
63
色
グレー
高さ(mm)
1804
奥行(mm)
315
間口(mm)
1815
段数
5
耐荷重(kg/段)
100
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
組立時間
2人40分
外寸法・高さ(mm)
1804
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1815×315×1804
総耐荷重(kg)
1000
有効間口(mm)
1726
棚板調整ピッチ(mm)
50mm
外寸法・奥行(mm)
315
外寸法・間口(mm)
1815
棚板内寸・間口(mm)
1726
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません