曜日別特売
43VT808C7 軽量ボルト式棚 扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO 41125411

43VT808C7 軽量ボルト式棚 扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO 41125411
43VT808C7 軽量ボルト式棚 扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO 41125411

軽量ボルト式棚 扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)383
タイプ引き出し(小)42
内容量1セット注文コード41125411品番43VT808C7
参考基準価格(税別)¥132,690販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×383×1204均等耐荷重(kg/段)100均等耐荷重(kg/台)1000仕様組立式トラスコ品番504-2712幅(mm)890質量(kg)87ネオグレー高さ(mm)1204タイプ引き出し(小)42奥行(mm)383間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数8組立時間2人60分棚段数(段)8外寸法・幅(mm)890外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・奥行(mm)383
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする