※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スチール製軽中量ボルトレス棚 プラスチック透明引出付 100kgタイプ 高さ1800mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
奥行(mm)
337
315
337
465
タイプ
引き出し(大)33
引き出し(大)33
引き出し(小)66
トラスコ品番
504-3051
503-3926
503-3969
504-3051
504-3085
504-3646
504-3654
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41125445
品番
63VT812D11
参考基準価格(税別)
¥204,620
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×337×1804
均等耐荷重(kg/段)
100
均等耐荷重(kg/台)
1000
仕様
組立式
トラスコ品番
504-3051
質量(kg)
102
色
ネオグレー
高さ(mm)
1804
タイプ
引き出し(大)33
奥行(mm)
337
間口(mm)
890
最大積載量(kg)
1000
棚段数
12
組立時間
2人60分
棚段数(段)
12
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません