曜日別特売
TME3343 スチール製メッシュラック TRUSCO 41126504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TME3343 スチール製メッシュラック TRUSCO 41126504
TME3343 スチール製メッシュラック TRUSCO 41126504

スチール製メッシュラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台間口(mm)909奥行(mm)459高さ(mm)923注文コード41126504品番TME3343
参考基準価格(税別)¥25,310販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)909×459×923棚段数3トラスコ品番299-5816種別組立式質量(kg)20シルバー高さ(mm)923奥行(mm)459間口(mm)909耐荷重(kg/段)250最大積載量(kg)1000材質(棚板)スチール棚ピッチ(mm)25組立時間1人30分材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4棚段数(段)3支柱径(Φmm)25.4均等耐荷重(kg/台)1000棚板内寸・間口(mm)829均等耐荷重(kg/段)250

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする