曜日別特売
1個用Φ360 ステンレス手洗台 アズワン 41126523

1個用Φ360 ステンレス手洗台 アズワン 41126523
1個用Φ360 ステンレス手洗台 アズワン 41126523

ステンレス手洗台

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合寸法(mm)(洗面器)Φ360
内容量1個注文コード41126523品番1個用Φ360
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,880
販売価格(税別)
15,345
材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。タイプ1個用キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×800アズワン品番0-1556-03適合寸法(mm)(洗面器)Φ360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※洗面器は付属しておりません。(注文コード 06856202)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41126505
2021-10-27
用途: 汚れの抜き取りに
その他業種

使いやすく高さが良く重宝します、何処へでも持っていけそう。

対象商品 : 41126505
2021-11-09
用途: 塗装作業時に必要です
その他業種

どこでも移動しやすい!腰に負担がかからない。
どんな物にも使える!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする