TRUSCO
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
間口(mm)
1202
奥行(mm)
609
注文コード
41127405
品番
M25464
参考基準価格(税別)
¥37,160
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
506-6662
質量(kg)
40.7
高さ(mm)
1507
奥行(mm)
609
間口(mm)
1202
仕様
組立式
色
グレー
段数
4
耐荷重(kg/段)
200
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
25
組立時間
2人30分
外寸法・高さ(mm)
1507
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1202×609×1507
総耐荷重(kg)
1500
有効間口(mm)
1116
棚板調整ピッチ(mm)
50mm
外寸法・奥行(mm)
609
外寸法・間口(mm)
1202
棚板内寸・間口(mm)
1116
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません