曜日別特売
TLA65L15 TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 41129006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA65L15 TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 41129006
TLA65L15 TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 41129006

TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1490奥行(mm)600段数5注文コード41129006品番TLA65L15
参考基準価格(税別)¥66,240販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

仕様組立式トラスコ品番283-2879質量(kg)69ホワイト高さ(mm)1802奥行(mm)600間口(mm)1490段数5耐荷重(kg/段)150棚段数5棚ピッチ(mm)30組立時間2人20分外寸法・高さ(mm)1802外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1802総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)1420棚板調整ピッチ(mm)30mm外寸法・奥行(mm)600外寸法・間口(mm)1490棚板内寸・間口(mm)1420均等耐荷重(kg/段)150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする