※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは 内容量1セット間口(mm)1203奥行(mm)604段数4注文コード41130555品番M1.56464
参考基準価格(税別)¥36,260販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。