総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)150色グレー棚段数(段)6間口(mm)1503奥行(mm)304高さ(mm)2106棚板内寸・間口(mm)1416質量(kg)39.8材質(本体)スチール仕様組立式トラスコ品番508-4059棚段数6棚ピッチ(mm)25組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1503×304×2106有効間口(mm)1416棚板調整ピッチ(mm)25mm外寸法・奥行(mm)304均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)1503均等耐荷重(kg/段)150