曜日別特売
M1.55664B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41131237

 

M1.55664B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41131237
M1.55664B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41131237
M1.55664B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41131237
M1.55664B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41131237

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1760奥行(mm)604注文コード41131237品番M1.55664B
参考基準価格(税別)¥49,660販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
グレー棚段数(段)4間口(mm)1760奥行(mm)604高さ(mm)1506棚板内寸・間口(mm)1716質量(kg)54.5仕様組立式トラスコ品番508-3168耐荷重(kg/段)150棚段数4棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1506外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×604×1506総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)1716棚板調整ピッチ(mm)25mm外寸法・奥行(mm)604均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)1760均等耐荷重(kg/段)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする