ナビス(アズワン)
ラバー調ソフトLEDペンライト(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ピンク
ブルー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41131317
品番
ピンク
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
色
ピンク
仕様
ノック式
材質
本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)
Φ12×140
質量(g)
約55(電池含む)
電源
単4電池×2個(テスト用付属)
アズワン品番
8-9555-02