総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)150色グレー棚段数(段)6間口(mm)860奥行(mm)454高さ(mm)2106棚板内寸・間口(mm)816質量(kg)32.4材質(本体)スチール仕様組立式トラスコ品番508-3974棚段数6棚ピッチ(mm)25組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×454×2106有効間口(mm)816棚板調整ピッチ(mm)25mm外寸法・奥行(mm)454均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)860均等耐荷重(kg/段)150