色グレー棚段数(段)4間口(mm)860奥行(mm)604高さ(mm)1506棚板内寸・間口(mm)816質量(kg)26.8仕様組立式トラスコ品番508-2871耐荷重(kg/段)150棚段数4棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1506外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×604×1506総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)816棚板調整ピッチ(mm)25mm外寸法・奥行(mm)604均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)860均等耐荷重(kg/段)150