KM266 M2型棚用 引違い戸シリーズ TRUSCO 41132217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2型棚用 引違い戸シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)43.4
内容量1セット注文コード41132217品番KM266
参考基準価格(税別)¥147,120販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

通路スペースの少ない場所でも扉がじゃまにならない引き違い扉です。M2用は間口860mmタイプの2連式にKM2-66を取り付ける方式です。両開扉との連結可能です。

用途
保管・管理用。カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。
ネオグレートラスコ品番461-3953質量(kg)43.4適合寸法(mm)(間口×高さ)1765×1805用
注意
※スペーサーなどでのレベル調整が必要です。
※前面34mm段差が付きます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする