※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
M3型・M5型用 スライド棚シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
棚段数(段)
2
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41132226
品番
HTMM6002
参考基準価格(税別)
¥129,270
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)
300
間口(mm)
810
均等積載量(kg/段)
200
棚段数(段)
2
色
ネオグレー
仕様
組立式
適合
M3・M5型用
トラスコ品番
461-3911
質量(kg)
33.8
注意
※アンカー止めをすると、より安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません