M36455B 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO 41132533

メイン画像

M36455B 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO 41132533
M36455B 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO 41132533
M36455B 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO 41132533
M36455B 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO 41132533

中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
この商品は間口・奥行・内容量など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
間口(mm)
1200
奥行(mm)
481
注文コード
41132533
品番
M36455B
参考基準価格(税別)¥40,160販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)
2500
耐荷重(kg/段)
300
色
グレー
棚段数(段)
5
間口(mm)
1200
奥行(mm)
481
高さ(mm)
1811
棚板内寸・間口(mm)
1140
質量(kg)
52.1
材質(本体)
スチール
仕様
組立式
トラスコ品番
508-9875
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
25
組立時間
2人30分
外寸法・高さ(mm)
1811
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×481×1811
有効間口(mm)
1140
棚板調整ピッチ(mm)
50mm
外寸法・奥行(mm)
481
均等耐荷重(kg/台)
2500
外寸法・間口(mm)
1200
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41134335
2017-06-26
用途: 機械部品の整理棚
製造業

組み立てやすさなどに工夫が感じられる。重量耐性もちょうどいい。仕上げが悪いところ(柱が切りっぱなしでバリがあった。)が残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする