信濃化学工業
流動食コップ フタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
色
オレンジ
サイズ
約Φ109×12mm
注文コード
41132604
品番
8301
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
仕様
食洗器使用可
種別
フタ
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
約Φ109×12mm
目盛
100~400mL(50mL刻み)
耐熱温度(℃)
120℃
アズワン品番
8-2763-03