※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
診察台ベッド[FV-215] 70-60 ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41133304
品番
NV-BL 70-60
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
ブルー
付属品
組立工具(六角レンチ)
仕様
組み立て式(要工具)、アジャスター付き
材質
マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール
質量(kg)
約30
耐荷重
約200kg(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1800×600
アズワン品番
8-3426-03
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650