曜日別特売
DF-SG 上下・背上げ診察台 DF-SG 大信工業 41133487

DF-SG 上下・背上げ診察台 DF-SG 大信工業 41133487
DF-SG 上下・背上げ診察台 DF-SG 大信工業 41133487

上下・背上げ診察台 DF-SG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード41133487品番DF-SG
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥212,355
販売価格(税別)
193,050
仕様1ハンドルアップダウン式材質フレーム/スチール(粉体塗装)、マット/ビニールレザー寸法(mm)(マット)背部/650×665×80、下部/650×1100×80質量(kg)62角度(°)背上げ/0~80°寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×450~830アズワン品番8-4554-01背上げガススプリング式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする