曜日別特売
KCF-860 診察台布カバー[フリル付き] KCFシリーズ アズワン 41133688

診察台布カバー[フリル付き] KCFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合診察台600mm×1800mm用
内容量1個注文コード41133688品番KCF-860
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,781
販売価格(税別)
9,801

厚みのある高級綿生地を使用していますので丈夫です。サンホライズ加工(縮み防止加工)により、洗濯等による縮み防止を最小限に抑えます。

仕様サンホライズ加工(縮み防止加工)アズワン品番0-3321-01素材綿100%ギャバジン織洗濯方法洗濯可適合診察台600mm×1800mm用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする