ユーメド貿易
ADCオトスコープ(検耳鏡) ADC-5211
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41134713
品番
ADC-5211
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
エコノミータイプのオトスコープ(耳鏡)です。スペキュラはオートクレーブ可能なポリプロピレン製です。
付属品
スペキュラ(全長
サイズ
約Φ30×185mm
質量(g)
188
電源
単2乾電池×2本(別売)
レンズ
4倍
電球
タングステン球
アズワン品番
7-1170-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC009
医薬品医療機器等法
一般医療機器