商品レビューを投稿する当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは 内容量1セット間口(mm)1500奥行(mm)481注文コード41137056品番M55554B
参考基準価格(税別)¥50,700販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。