アルケア
アンシルク2 ストッキング ライトブラウンSS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41137127
品番
18515
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
色
ライトブラウン
寸法(cm)
SS/足首15~19・ふくらはぎ24~30・太腿周囲40~49
アズワン品番
8-1161-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
圧迫圧(hPa)
(足首)27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器