- 仕様
- シリーズ = DF13
ピッチ = 1.25mm
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 150 V ac
ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えています。 摩擦ロック機構により、かん合するDF13ハウジングにヘッダをしっかりと接続できます。 DF13基板ヘッダは、基板上での正確な位置合わせと配置のための基板実装ボスを備えています。表面実装モデルは、基板にしっかり取り付け、はんだ剥がれを防止するための金属金具も備えています。 一部のDF13ヘッダには、自動ピックアンドプレースに対応した真空ピックアップエリアがあります。エンボス加工のテープアンドリールパッケージングで提供される製品もあります。 DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、DF13シリーズ1.25 mm基板圧着コネクタハウジングとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 同じ基板設置面積の1列構成と比べて30 %高密度の2列構成 スクーププルーフハウジング 誤挿入を防止する極性化スロット 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 基板上に正確に配置できる基板実装ボス 表面実装モデルの取り付け金具で基板にしっかり取り付け可能 自動ピックアンドプレース取り付けに対応 エンボス加工のテープアンドリールパッケージングを用意. 用途. DF13シリーズコネクタは、省スペースと複数の信号が要求される携帯デバイスに最適です。用途には、デジタルカメラ、LDCディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御ユニット、測定デバイスがあります。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応