曜日別特売
106-262 インジケータライト RS Pro RS PRO 41138239

インジケータライト RS Pro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41138239品番106-262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。長さ(mm)13.2直径(Φmm)5.1定格電圧(V)14発光色クリア寿命1000h定格電流(mA)50光束(Lm)3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースワイヤ端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする