- 仕様
- コンタクト数 = 22
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 0.5mm
取り付けタイプ = 表面実装
ジェンダー = メス
端子タイプ = ZIF下接点
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V ac
シリーズ = FH12
行数 = 1
コンタクトめっき = 金
最低使用温度 = -40℃
ヒロセ電機FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチとなっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面積が少ないため、高密度実装が可能になります。 このFH12シリーズFPC / FFCコネクタには、底面接触構成(FH12)又は上面接触構成(FH12A)のタイプが用意されています。. 特長と利点. 回転ワンタッチZIFアクチュエータ かん合時の明確な手ごたえと音 省スペース基板実装設計 高密度実装に対応 上面 / 底面実装接触構成. 用途. 携帯電話、GPS、ノートPC、データ端末、LCDテレビ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、LCDに接続する小型携帯機器など、幅広い用途に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応