曜日別特売
112700R エンドテスト[RUSCH] 112700R TORAY(東レ) 41138658

エンドテスト[RUSCH] 112700R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41138658品番112700R
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
付属品ルアータイプ延長チューブ×1本測定範囲0~120cmH2Oアズワン品番8-1233-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000038医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※交換用の延長チューブは市販のルアータイプ延長チューブ(80cm)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする