曜日別特売
AS-1239P ユニバーサルロビーベンチ(背無し) ナビス(アズワン) 41140977

ユニバーサルロビーベンチ(背無し)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
ピーチ
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)1200×470×座高385
内容量1個注文コード41140977品番AS-1239P
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

院内に調和しやすいカラーを採用したスタンダードサイズのベンチです。次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。

ピーチ質量(kg)14アズワン品番8-6463-03座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)1200×470×座高385仕様組み立て式(要工具)材質本体/木枠(ウレタンフォーム)、脚部/31mm角パイプ(クロームメッキ)、フレーム/40×16mm角パイプ(メラミン焼付塗装)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする